omron(オムロン)
表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット
(1件のレビュー)
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形で穴あけが容易。
品名
表示灯
保護構造
IP40
照光方式
LED
端子種別
はんだづけ端子
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4
胴体形状
丸胴形(Φ8mm)
内容量
1個
注意
※内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39084096
M2DT-90A1-00EG
小形表示灯
丸
緑
はんだ端子
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
39084105
M2DT-90A1-00ER
小形表示灯
丸
赤
はんだ端子
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084114
M2DT-90A1-00EW
小形表示灯
丸
白
はんだ端子
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
77日以内出荷
返品不可
39084123
M2DT-90A1-00EY
小形表示灯
丸
黄
はんだ端子
¥
625
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください