曜日別特売

表示灯(角胴形)照光部正方形 M2K

表示灯(角胴形)照光部正方形 M2K - omron(オムロン)

胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

光源LED内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
定格電圧(V)
ボタン形状
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39084141M2KA-51A-24E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084157M2KA-51G-05E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084166M2KA-51G-12E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084175M2KA-51G-24E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084184M2KA-51R-12E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084193M2KA-51R-24E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084202M2KA-51W-12E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084211M2KA-51W-24E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084227M2KA-51Y-12E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084236M2KA-51Y-24E関連商品--
595
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557393M2KA-51A-05E-DC5--
540
取扱い終了
返品不可
46557402M2KA-51R-05E-DC5--
540
取扱い終了
返品不可
46557411M2KA-51W-05E-DC5--
540
取扱い終了
返品不可
46557427M2KA-51Y-05E-DC5--
540
取扱い終了
返品不可
39084132M2KA-51A-12E関連商品--
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする