omron(オムロン)
基板用リレー
(2件のレビュー)
公差(mm)
±0.3(~10mm)、±0.5(10~50mm)、±1(50mm~)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39090721
P9EA-C
端子カバー
端子カバー
形G9EA-1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
39090737
P9EA-D
DINレールアダプタ
DINレールアダプタ
形G9EA-1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
39090746
P9EC-C
端子カバー
端子カバー
形G9EC-1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください