曜日別特売

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA - omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA - omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA - omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA - omron(オムロン)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。
形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。
小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。
用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。
ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)

内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
定格電圧(V)
接点構成
動作方式
動作時間(ms)
最大開閉容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39089111MYA-NA1 AC100/110-補助接点無一般リレーAC100/110(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39089127MYA-NA1 AC200/220-補助接点無一般リレーAC200/220(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
39089136MYA-NA2 AC100/110-補助接点有一般リレーAC100/110(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46699493MYA-LA12-AC220/240都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC220/240(アラーム)1aロックイン--
オープン
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699502MYA-LA12-AC24都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC24(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699527MYA-LA12-DC12都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC12(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699536MYA-LA12-DC125都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC125(アラーム)1aロックイン--
オープン
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699545MYA-LA12-DC48都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC48(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
39089145MYA-NA2 AC200/220-補助接点有一般リレーAC200/220(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699581MYA-LA1-AC24都度納期確認補助接点無一般リレーAC24(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46699597MYA-LA1-DC100/110-補助接点無一般リレーDC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699606MYA-LA1-DC48都度納期確認補助接点無一般リレーDC48(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699633MYA-LA2-AC24都度納期確認補助接点有一般リレーAC24(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699651MYA-LA2-DC100/110都度納期確認補助接点有一般リレーDC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699667MYA-LA2-DC12都度納期確認補助接点有一般リレーDC12(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699676MYA-LA2-DC125都度納期確認補助接点有一般リレーDC125(アラーム)1aロックイン--
オープン
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
39089154MYA-NA2 DC100/110-補助接点有一般リレーDC100/110(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699685MYA-LA2-DC48都度納期確認補助接点有一般リレーDC48(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699737MYA-LB12-AC100/110都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC100/110(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
46699755MYA-LB12-AC200/220都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC200/220(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
66日以内出荷
返品不可
46699764MYA-LB12-DC100/110都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC100/110(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699773MYA-LB12-DC24都度納期確認補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC24(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
39089163MYA-NA2 DC24-補助接点有一般リレーDC24(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699782MYA-LB1-AC100/110都度納期確認補助接点無一般リレーAC100/110(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699807MYA-LB1-AC200/220都度納期確認補助接点無一般リレーAC200/220(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699816MYA-LB1-DC24都度納期確認補助接点無一般リレーDC24(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699843MYA-LB2-AC200/220都度納期確認補助接点有一般リレーAC200/220(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46699852MYA-LB2-AC24都度納期確認補助接点有一般リレーAC24(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
39088996MYA-LA1 AC100/110-補助接点無一般リレーAC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699877MYA-LB2-DC100/110都度納期確認補助接点有一般リレーDC100/110(アラーム)1bロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699886MYA-NA1-AC24都度納期確認補助接点無一般リレーAC24(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699895MYA-NA1-DC100/110都度納期確認補助接点無一般リレーDC100/110(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699913MYA-NA1-DC24都度納期確認補助接点無一般リレーDC24(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46699947MYA-NA2-AC24都度納期確認補助接点有一般リレーAC24(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
39089005MYA-LA1 AC200/220-補助接点無一般リレーAC200/220(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
46699974MYA-NA2-DC48都度納期確認補助接点有一般リレーDC48(アラーム)1aノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46700017MYA-NB1-AC100/110都度納期確認補助接点無一般リレーAC100/110(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46700026MYA-NB1-AC200/220都度納期確認補助接点無一般リレーAC200/220(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
66日以内出荷
返品不可
46700035MYA-NB1-DC24都度納期確認補助接点無一般リレーDC24(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46700044MYA-NB2-AC100/110-補助接点有一般リレーAC100/110(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46700062MYA-NB2-AC200/220都度納期確認補助接点有一般リレーAC200/220(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
39089014MYA-LA1 DC24-補助接点無一般リレーDC24(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
46700071MYA-NB2-AC24都度納期確認補助接点有一般リレーAC24(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46700087MYA-NB2-DC100/110都度納期確認補助接点有一般リレーDC100/110(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
46700096MYA-NB2-DC24-補助接点有一般リレーDC24(アラーム)1bノンロック20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
39089023MYA-LA12 AC100/110-補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39089032MYA-LA12 AC200/220-補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーAC200/220(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
39089041MYA-LA12 DC100/110-補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39089057MYA-LA12 DC24-補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付一般リレーDC24(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39089066MYA-LA2 AC100/110-補助接点有一般リレーAC100/110(アラーム)1aロックイン20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
6,850
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする