| 39095673 | S8AS-24006 | - | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 異常トータル電流遮断:17A 2s以上、15A 5s以上、13A 10s以上、12A 20s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 不足電圧検 | | ¥64,000 | ¥63,980 | ¥70,378(税込) |
| |
|
| 39095682 | S8AS-24006N | - | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)3.8A(固定) 異常トータル電流遮断:17A 2s以上、15A 5s以上、13A 10s以上、12A 20s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)20.0V(固定) 不足電圧検出出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50 | | ¥64,000 | ¥63,980 | ¥70,378(税込) |
| |
|
| 39095691 | S8AS-24006R | 都度納期確認 | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 異常トータル電流遮断:17A 2s以上、15A 5s以上、13A 10s以上、12A 20s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 不足電圧検 | | ¥66,000 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| |
|
| 39095707 | S8AS-48008 | - | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 異常トータル電流遮断:27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 不足電圧検出出力:フォト | | ¥85,000 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 39095716 | S8AS-48008N | - | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)3.8A(固定) 異常トータル電流遮断:27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)20.0V(固定) 不足電圧検出出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max. | | ¥85,000 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 39095725 | S8AS-48008R | - | DINレール直付き | 24 | ねじ/スクリューレス | (出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下 (出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下 (交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 (温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下 | 【異常遮断機能】 異常電圧遮断:28.8V(固定) (異常電流遮断)設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 異常トータル電流遮断:27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断 異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 【不足電圧検出機能】 (不足電圧検出)設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 不足電圧検出出力:フォト | | | |