曜日別特売

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M - omron(オムロン)

国内初、表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ
サーキットプロテクタ4個分を1パッケージ化。
分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。
スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御。
各種表示・警報機能。(入力電圧、出力電流、積算稼働時間、温度)
UL Class2出力適合。(DC24V時、形S8M-CP04-RSタイプのみ)
DINレール取りつけ。
無償サポートツール。

耐電圧
AC1.0kV 1min(充電部一括)と(非充電部)間 ( 検出電流20mA)
AC500V 1min(入出力一括)と(入出力信号、 通信)間 ( 検出電流20mA)
AC500V 1min(入出力信号一括)と(通信)間 ( 検出電流20mA)
AC500V 1min(入力信号)と(出力信号一括)間 ( 検出電流20mA)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(充電部一括)と(非充電部)間DC500Vにて
100MΩ以上(入出力一括)と(入出力信号、通信)間DC500Vにて
100MΩ以上(入出力信号一括)と(通信)間DC500Vにて
100MΩ以上(入力信号)と(出力信号一括)間DC500Vにて
警報機能
【過電圧警報】設定範囲:20.0~28.8V(0.1V単位)、警報出力
【不足電圧警報】設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位)、警報出力
【過電流警報】設定範囲:0.5~4.0A(0.1A単位)、警報出力
【積算稼働時間警報】設定範囲:0.0~99.9kh(0.1kh単位)、警報出力(0.0kh設定時は警報出力無効)
【警報出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
質量(g)
400以下
保存温度(℃)
-25~65
サンプリング周期
1
使用周囲湿度
25~85%(保存湿度25~90%)
漏れ電流(mA)
(出力)10以下
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
雑音端子電圧
EN61204-3 ClassB適合
放射妨害電解強度
EN61204-3 ClassB適合
分岐回路数
4
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
電圧降下(V)
機能
表示機能
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39096014S8M-CP04DC24(DC19.2~26.4)(出力)DC0.5以下(4.0A時)(遮断機能)
【異常電圧遮断】28.8V固定、異常遮断出力
【異常電流遮断】設定範囲:0.5~4.0A(0.1A単位)、異常遮断出力
【異常遮断出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(温度機能)
【温度】設定範囲:25~80℃、温度出力
【温度出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(外部信号遮断入力)
DC19.2~30V、 最小信号幅10ms以上、 入力後20ms以内に遮断
【入力電圧表示】表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【出力電流表示】分岐出力表示範囲:0.0~4.0A、ピーク電流表示範囲:0.0~10.0A、トータル電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
【積算稼働時間】表示範囲:0.0~99.9kh、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【温度表示】表示範囲:-10~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下
4分岐出力通常動作時:10以下(4.0A時)
4分岐出力遮断動作時:3以下
¥17,600
取扱い終了
返品不可
39096023S8M-CP04-RDC24(DC19.2~26.4)(出力)DC0.5以下(4.0A時)(遮断機能)
【異常電圧遮断】28.8V固定、異常遮断出力
【異常電流遮断】設定範囲:0.5~4.0A(0.1A単位)、異常遮断出力
【異常遮断出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(温度機能)
【温度】設定範囲:25~80℃、温度出力
【温度出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(外部信号遮断入力)
DC19.2~30V、 最小信号幅10ms以上、 入力後20ms以内に遮断
【入力電圧表示】表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【出力電流表示】分岐出力表示範囲:0.0~4.0A、ピーク電流表示範囲:0.0~10.0A、トータル電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
【積算稼働時間】表示範囲:0.0~99.9kh、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【温度表示】表示範囲:-10~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下
4分岐出力通常動作時:10以下(4.0A時)
4分岐出力遮断動作時:3以下
¥21,500
取扱い終了
返品不可
39096032S8M-CP04-RSDC24(DC19.2~26.4)(出力)DC0.7V以下(3.8A時)(遮断機能)
【異常電圧遮断】28.8V固定、異常遮断出力
【異常電流遮断】設定範囲:0.5~4.0A(0.1A単位)、異常遮断出力
【異常遮断出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(温度機能)
【温度】設定範囲:25~80℃、温度出力
【温度出力】オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
(外部信号遮断入力)
DC19.2~30V、 最小信号幅10ms以上、 入力後20ms以内に遮断
【入力電圧表示】表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【出力電流表示】分岐出力表示範囲:0.0~4.0A、ピーク電流表示範囲:0.0~10.0A、トータル電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
【積算稼働時間】表示範囲:0.0~99.9kh、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
【温度表示】表示範囲:-10~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下
4分岐出力通常動作時:15以下(3.8A時)
4分岐出力遮断動作時:3以下
¥26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする