曜日別特売

電子式サーキットプロテクタ

電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン電子式サーキットプロテクタ - ワゴジャパン

WAGO 過電圧保護および特殊機電子機器は多くの用途に使用可能です。
特殊機能を備えたこれらの製品は、安全で、エラーの無い信号処理を実現します。
過電圧保護製品は、サージ保護デバイスによりサージ電圧から電気機器やシステムを保護します。
(例: バリスタ端子台)

適合
0.34...2.52/22...14AWG(可とうより線)
幅(mm)
6/0.236インチ
質量(kg)
55.7
取付
DIN35レール
高さ(mm)
94/3.701インチ
タイプ
梱包:バッグ、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
寸法(長さ)
97.8/3.85インチ(DINレール上端から)
適合負荷
0.634(火災)
スロット数(個)
ジャンパ:8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774925787-3861/108-020
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする