ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2

ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン) ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)
(1件のレビュー)

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ
電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。
内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。

保護構造IP00 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 使用周囲湿度(%RH)35~85 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38967302 1VAP2-1 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形V-15-1B6 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 2.5万回以上 双投形(1c)
3,400
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
38967311 1VAP2-2 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形V-15-1B6 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 2.5万回以上 双投形(1c)
3,400
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
38967327 1VAP2-6 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形V-15-3B6 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 2.5万回以上 単投形(1a)
3,800
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
38967336 1VAP2-6 V-15-1B6 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形V-15-3B6 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 2.5万回以上 双投形(1c)
3,700
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
38967397 1ZAP2 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形Z-15GL42-B 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 10万回以上 双投形(1c)
3,050
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
38967406 1ZAP2-3 AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 形V-15-3B6 押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 2.5万回以上 -
3,250
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38967336
2013-01-18
用途:
倉庫のドアースイッチ

当然ですが取付け箇所とスイッチの取り付け必要長さの確認が必要。結構大きく、本体を削って取付けました。これは自分の確認不足でした。スイッチ自体はいいものでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする