曜日別特売

ボックスファン R87B

ボックスファン R87B - omron(オムロン)ボックスファン R87B - omron(オムロン)ボックスファン R87B - omron(オムロン)

簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!
取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。
カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。
付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。

付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ファン
風向
ファン翼数
モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39092006R87B-FA1A15HPFAC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46651114R87B-FA1A15HPF2AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46651132R87B-FA1A15HPFRAC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46651141R87B-FA1A15HPFR2AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46651342R87B-FA4A15HPF2AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
46651367R87B-FA4A15HPFRAC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
16,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
46651376R87B-FA4A15HPFR2AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092015R87B-FA4A15HPFAC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
16,300
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
46651123R87B-FA1A15HPF3AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
39092051R87B-TA4A15HPFAC200形R87T(金属羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
12,500
取扱い終了
返品不可
46651157R87B-FA1A15HPFR3AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651166R87B-FA1A15LPFAC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651175R87B-FA1A15LPF2AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651184R87B-FA1A15LPF3AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651193R87B-FA1A15LPFRAC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651202R87B-FA1A15LPFR2AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651211R87B-FA1A15LPFR3AC100形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651227R87B-FA3A15HPFAC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651236R87B-FA3A15HPF2AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651245R87B-FA3A15HPF3AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651254R87B-FA3A15HPFRAC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651263R87B-FA3A15HPFR2AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651272R87B-FA3A15HPFR3AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651281R87B-FA3A15LPFAC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651297R87B-FA3A15LPF2AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651306R87B-FA3A15LPF3AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651315R87B-FA3A15LPFRAC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651324R87B-FA3A15LPFR2AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651333R87B-FA3A15LPFR3AC115形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651351R87B-FA4A15HPF3AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651385R87B-FA4A15HPFR3AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651394R87B-FA4A15LPFAC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651403R87B-FA4A15LPF2AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651412R87B-FA4A15LPF3AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651421R87B-FA4A15LPFRAC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651437R87B-FA4A15LPFR2AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651446R87B-FA4A15LPFR3AC200形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651455R87B-FA6A15HPFAC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651464R87B-FA6A15HPF2AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651473R87B-FA6A15HPF3AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651482R87B-FA6A15HPFRAC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651491R87B-FA6A15HPFR2AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651507R87B-FA6A15HPFR3AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651516R87B-FA6A15LPFAC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651525R87B-FA6A15LPF2AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651534R87B-FA6A15LPF3AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吸い込み3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651543R87B-FA6A15LPFRAC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
11,800
取扱い終了
返品不可
46651552R87B-FA6A15LPFR2AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し2単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
19,500
取扱い終了
返品不可
46651561R87B-FA6A15LPFR3AC230形R87F(樹脂羽根)軸流ファン吐き出し3単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
27,000
取扱い終了
返品不可
46651586R87B-TA1A15HPFAC100形R87T(金属羽根)軸流ファン吸い込み1単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする