曜日別特売

84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ)

84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(1件のレビュー)

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。

股下(cm)80仕様プラスチックボタン種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100生地ウルトラライトストレッチ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3858783284621ベージュ58~64
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858784184621ベージュ63~69
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858785784621ベージュ68~74
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858786684621ベージュ73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858787584621ベージュ78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858788484621ベージュ84~90
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858789384621ベージュ90~96
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858790284621シルバーグレー58~64
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858791184621シルバーグレー63~69
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858792784621シルバーグレー68~74
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858796384621シルバーグレー90~96
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858797284621ブラック58~64
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858798184621ブラック63~69
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858799784621ブラック68~74
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
3858800684621ブラック73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858801584621ブラック78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858802484621ブラック84~90
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858803384621ブラック90~96
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858793684621シルバーグレー73~79
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3858794584621シルバーグレー78~84
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3858795484621シルバーグレー84~90
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3858793684621012310988462184621 84621 レディースパンツ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 0123109884621 レディースパンツ(夏物)TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1枚
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
3858794584621012311078462184621 84621 レディースパンツ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 0123110784621 レディースパンツ(夏物)TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1枚
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
3858795484621012311168462184621 84621 レディースパンツ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 0123111684621 レディースパンツ(夏物)TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1枚
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2013-04-10
用途: 毎日の作業に

とても良いです!薄くて軽いので履きやすく、何と言ってもストレッチが効いてて動きやすいです。サイドにマチ?が入っているので、足長効果もあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする