TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2116 長袖ブルゾン
多彩に広がるコーディネイトが楽しいカジュアル・スタイル。
デザインの切り替えの位置を変える事により肩の動きをスムーズにする仕様。
金属部分が出ないため、物流・配送関係に最適。
背裏部分メッシュ。形態安定性。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ファインクロス(導電繊維混入)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全48種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オレンジ
カーキ
ブラック
ブルー
レッド
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38588042
2116
アイボリー
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588051
2116
アイボリー
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588067
2116
アイボリー
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588085
2116
アイボリー
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588094
2116
アイボリー
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588103
2116
アイボリー
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588112
2116
アイボリー
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588121
2116
カーキ
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588137
2116
カーキ
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588146
2116
カーキ
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588164
2116
カーキ
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588173
2116
カーキ
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588182
2116
カーキ
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588191
2116
カーキ
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588207
2116
ブルー
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588216
2116
ブルー
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588225
2116
ブルー
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588234
2116
ブルー
L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
38588243
2116
ブルー
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588252
2116
ブルー
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588261
2116
ブルー
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588277
2116
ブルー
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588286
2116
レッド
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588295
2116
レッド
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588304
2116
レッド
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588313
2116
レッド
L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588322
2116
レッド
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588331
2116
レッド
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588347
2116
レッド
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588356
2116
レッド
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588365
2116
オレンジ
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588374
2116
オレンジ
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588383
2116
オレンジ
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588392
2116
オレンジ
L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
38588401
2116
オレンジ
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588417
2116
オレンジ
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588426
2116
オレンジ
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588435
2116
オレンジ
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588444
2116
ブラック
SS
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588453
2116
ブラック
S
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588462
2116
ブラック
M
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588487
2116
ブラック
LL
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588496
2116
ブラック
3L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588505
2116
ブラック
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588514
2116
ブラック
5L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38588076
2116
アイボリー
L
¥
10,500
取扱い終了
38588155
2116
カーキ
L
¥
10,500
取扱い終了
38588471
2116
ブラック
L
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください