EY型コレット(EY11型)

EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別AA級質量(g)6振れ精度(μm)5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38599023EY11-1AA11.51.0~0.51810
8,980
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599032EY11-1.5AA11.51.5~1.01812
8,980
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599041EY11-2AA11.52.0~1.51812
7,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599057EY11-2.5AA11.52.5~2.01813
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599066EY11-3AA11.53.0~2.51814
6,420
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599075EY11-3.5AA11.53.5~3.01815
6,420
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599084EY11-4AA11.54.0~3.51818
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38599093EY11-4.5AA11.54.5~4.01818
6,420
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599102EY11-5AA11.55.0~4.51818
6,420
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599111EY11-5.5AA11.55.5~5.01818
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38599127EY11-6AA11.56.0~5.51818
6,420
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38599136EY11-6.5AA11.56.5~6.01818
6,420
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599145EY11-7AA11.57.0~6.51818
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする