曜日別特売

EY型コレット(EY16型)

EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別AA級質量(g)20内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38599285EY16-1AA171.0~0.52712
9,630
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599294EY16-1.5AA171.5~1.02714
9,630
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
38599303EY16-2AA172.0~1.52714
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599312EY16-2.5AA172.5~2.02715
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599321EY16-3AA173.0~2.52716
6,830
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
38599337EY16-3.5AA173.5~3.02717
6,830
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599346EY16-4AA174.0~3.52723
6,830
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599355EY16-5AA175.0~4.02727
6,830
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599364EY16-6AA176.0~5.02727
6,830
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
38599373EY16-7AA177.0~6.02727
6,830
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599382EY16-8AA178.0~7.02727
6,830
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599391EY16-9AA179.0~8.02727
6,830
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599407EY16-10AA1710.0~9.02727
6,830
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする