EY型コレット(EY11型)

EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工EY型コレット(EY11型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別標準品A級質量(g)6振れ精度(μm)10内容量1個
全13種類を絞り込む
ツカミ能力d(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38598892EY11-1A11.51.0~0.51810
7,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38598901EY11-1.5A11.51.5~1.01812
7,480
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598917EY11-2A11.52.0~1.51812
6,420
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598926EY11-2.5A11.52.5~2.01813
6,420
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38598935EY11-3A11.53.0~2.51814
5,350
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38598944EY11-3.5A11.53.5~3.01815
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598953EY11-4A11.54.0~3.51818
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
38598962EY11-4.5A11.54.5~4.01818
5,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598971EY11-5A11.55.0~4.51818
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598987EY11-5.5A11.55.5~5.01818
5,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38598996EY11-6A11.56.0~5.51818
5,350
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599005EY11-6.5A11.56.5~6.01818
5,350
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599014EY11-7A11.57.0~6.51818
5,350
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする