曜日別特売

EY型コレット(EY16型)

EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工EY型コレット(EY16型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別標準品A級質量(g)20内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38599154EY16-1A171.0~0.52712
8,030
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599163EY16-1.5A171.5~1.02714
8,030
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38599172EY16-2A172.0~1.52714
6,780
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599181EY16-2.5A172.5~2.02715
6,780
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599197EY16-3A173.0~2.52716
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38599206EY16-3.5A173.5~3.02717
5,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
38599215EY16-4A174.0~3.52723
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38599224EY16-5A175.0~4.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38599233EY16-6A176.0~5.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38599242EY16-7A177.0~6.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38599251EY16-8A178.0~7.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
38599267EY16-9A179.0~8.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38599276EY16-10A1710.0~9.02727
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする