INAX(LIXIL)
化粧棚
色
シルバー
材質(棚板)
ステンレス
内容量
1個
注意
※5Kg以上の物を置いたり、乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損してケガの原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38022634
KF-87
180×180×78
本体、カバー:ステンレス/本体:ヘアライン、カバー:塗装
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38022643
KF-88
500×110×22
本体、カバー:ステンレス、ブラケット:真鍮/本体:ヘアライン、カバー:塗装、ブラケット:Ni-Crめっき
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください