アルゴファイルジャパン
ハンドピース
付属品
コレットΦ2.34mm
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65979314
SPH33W-Φ3.0
33000
148
0.15
STP30ST
ホワイト
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65979348
PHP35-Φ2.3
0~35000
200
0.15
MAX35ST
グレー
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38607432
SPH33-W
33000
148
1.5
STP30ST
ホワイト
¥
40,000
取扱い終了
代替品有
40927503
PHP35-23
0~35000
200
1.5
MAX35ST
グレー
¥
39,000
取扱い終了
代替品有
38607441
SPH33-P
33000
148
1.5
STP30ST
ピンク
¥
40,000
取扱い終了
38607457
SPH33-R
33000
148
1.5
STP30ST
レッド
¥
40,000
取扱い終了
65979323
SPH33P-Φ3.0
-
148
-
STP30ST
ピンク
¥
45,000
取扱い終了
65979332
SPH33R-Φ3.0
-
148
-
STP30ST
レッド
¥
45,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください