ねずみ音波防除器

ねずみ音波防除器 - コンパルねずみ音波防除器 - コンパル
(18件のレビュー)
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
防除広さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3860761520511460平米。照射口1個、角度120度
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
3860762420511560m2(照射口2個、角度160度)
オープン
2,180
2,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607624
2024-03-24
用途: ネズミ捕りよりも効果有るかも…
ハイランドフルーツ株式会社不動産業

今迄は、粘着タイプのネズミ捕りを利用していましたが、こちらの製品を使い始めたらネズミが居なくなりました。効果絶大です。

対象商品 : 38607615
2023-09-30
用途: 車庫のコウモリ対策
サービス業

半年前より車庫にコウモリが来るようになり、対策として購入しました。設置以降一度も来ていません。(来ていれば糞で分かります) 良い買物だったと喜んでいます。

対象商品 : 38607615
2020-01-26
用途: 野菜等保管場所のネズミ防除
その他業種

アダプター付きなので、長く使用する場合は、電池交換が必要なくて便利です。

対象商品 : 38607624
2020-02-03
用途: ネズミちゃんとの出会いを減らす
その他業種

ネズミちゃんが出て来る回数が減って有り難いとは思いますが、反面、ネズミちゃんと会う回数が減り少し寂しいけど、我慢しています?。

2が参考にしています
対象商品 : 38607615
2019-05-20
用途: ねずみ駆除用

工場内で使用しています。 もう少しコードが長い方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38607615
2018-10-01
用途: ネズミ駆除
卸売・小売業

手頃な値段で購入できた。使い始めたので、効果のほどは分からないが、様子を見てみようと思う。

対象商品 : 38607615
2023-09-17
用途: ネズミの侵入防止
N45農園農・林・水産業

ネズミの撃退効果が全く無い。逆にネズミが寄ってきているのでは? 音波の詳細がわからず、たんなる光と微小音だけ?と疑念をもっている。

対象商品 : 38607624
2023-02-15
用途: 迷惑行為のペット犬撃退用。
山田電機ゴム工業所

設置場所等の問題か??効果が薄いように思う。出力の大きい機種を選ぶべきかな、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする