曜日別特売

アートライン乾きまペン替芯 太字・角芯

アートライン乾きまペン替芯 太字・角芯 - シヤチハタ
(4件のレビュー)
線幅(mm)約5/約2商品タイプ替芯適合アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)適合本体アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)寸法(mm)40.0×8.0×90.0シリーズアートライン線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38610092K-199P
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610092
2020-11-20
用途: 宛名など
サービス業

使いやすいマーカーで、ペン先がへたっても交換できるのがありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 38610092
2018-11-14
用途: 仕上がった際の製品ナンバーを記入
中央コンテナサービス有限会社

使用頻度が、多いのでぺん先だけ交換できる事は、大変助かります
交換も簡単にでき、なによりもこの製品は、本体ともに書きやすい
ずっーと使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 38610092
2015-05-22
用途: 金属部品のマーキング
株式会社Five

金属部品のマーキングの際に、使い古しのペンだとインクが出すぎてしまうため、替芯を活用しています。ペン先を交換したほうがインクのもちもいいため重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38610092
2015-04-13
用途: 事務作業

油性ペンは必要なときにインク切れが多いので、
予備として本体とセットで購入しました。
安いので継続在庫していただけると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする