スズキ
カーシャンプー バックインボックス
こんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(3)
強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
タイプ
ECOタイプ
内容量(L)
18
容器
バックインボックス
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38610966
99000-79H64-180
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください