スズキ
タイヤコート
タイヤにゴム皮膜を形成し、洗車機の物理的洗浄にも耐久性を発揮します。
成分
キシレン、シリコン樹脂、石油系溶剤、LPG(ブタンを含む)
タイプ
スプレー
液性
油性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
165mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38611246
99000-59109
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください