曜日別特売

EY型コレット(EY20型)

EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別標準品A級質量(g)35内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38612226EY20-1A211.0~0.53112
8,730
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612235EY20-1.5A211.5~1.03114
8,730
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612244EY20-2A212.0~1.53114
7,480
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612253EY20-2.5A212.5~2.03115
7,480
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38612262EY20-3A213.0~2.53116
6,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612271EY20-3.5A213.5~3.03117
6,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612287EY20-4A214.0~3.53123
6,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612296EY20-5A215.0~4.03131
6,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612305EY20-6A216.0~5.03131
6,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612314EY20-7A217.0~6.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612323EY20-8A218.0~7.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612332EY20-9A219.0~8.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
38612341EY20-10A2110.0~9.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
38612357EY20-11A2111.0~10.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612366EY20-12A2112.0~11.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
38612375EY20-13A2113.0~12.03131
6,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする