曜日別特売

EY型コレット(EY25型)

EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別標準品A級質量(g)80内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38612542EY25-1A261.0~0.53512
10,170
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612551EY25-1.5A261.5~1.03514
10,170
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612567EY25-2A262.0~1.53514
8,570
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612576EY25-2.5A262.5~2.03515
8,570
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38612585EY25-3A263.0~2.53516
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612594EY25-3.5A263.5~3.03517
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612603EY25-4A264.0~3.53523
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612612EY25-5A265.0~4.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612621EY25-6A266.0~5.03535
6,780
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612637EY25-7A267.0~6.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612646EY25-8A268.0~7.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612655EY25-9A269.0~8.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612664EY25-10A2610.0~9.03535
6,780
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612673EY25-11A2611.0~10.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612682EY25-12A2612.0~11.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38612691EY25-13A2613.0~12.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612707EY25-14A2614.0~13.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38612716EY25-15A2615.0~14.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612725EY25-16A2616.0~15.03535
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする