曜日別特売

EY型コレット(EY32型)

EY型コレット(EY32型) - ユキワ精工EY型コレット(EY32型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別標準品A級質量(g)150内容量1個
全19種類を絞り込む
ツカミ能力d(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38612926EY32-3A333.0~2.54016
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612935EY32-3.5A333.5~3.04017
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612944EY32-4A334.0~3.54023
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612953EY32-5A335.0~4.04035
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612962EY32-6A336.0~5.04040
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612971EY32-7A337.0~6.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612987EY32-8A338.0~7.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612996EY32-9A339.0~8.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613005EY32-10A3310.0~9.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613014EY32-11A3311.0~10.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613023EY32-12A3312.0~11.04040
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38613032EY32-13A3313.0~12.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38613041EY32-14A3314.0~13.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613057EY32-15A3315.0~14.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613066EY32-16A3316.0~15.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38613075EY32-17A3317.0~16.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613084EY32-18A3318.0~17.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613093EY32-19A3319.0~18.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613102EY32-20A3320.0~19.04040
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする