曜日別特売

EY型コレット(EY20型)

EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工EY型コレット(EY20型) - ユキワ精工
(2件のレビュー)

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別AA級質量(g)35内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38612384EY20-1AA211.0~0.53112
10,480
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
38612393EY20-1.5AA211.5~1.03114
10,480
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612402EY20-2AA212.0~1.53114
8,980
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612411EY20-2.5AA212.5~2.03115
8,980
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612427EY20-3AA213.0~2.53116
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612436EY20-3.5AA213.5~3.03117
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612445EY20-4AA214.0~3.53123
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38612454EY20-5AA215.0~4.03131
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38612463EY20-6AA216.0~5.03131
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612472EY20-7AA217.0~6.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612481EY20-8AA218.0~7.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612497EY20-9AA219.0~8.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38612506EY20-10AA2110.0~9.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612515EY20-11AA2111.0~10.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612524EY20-12AA2112.0~11.03131
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38612533EY20-13AA2113.0~12.03131
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38612463
2018-01-24
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

毎回買ってますがユキサさんのは精度が良くてばっちりです。
急がなかったので10%offで購入させてもらいました。

対象商品 : 38612445
2017-06-12
用途: 工作機械
株式会社 試作工房 電

やっぱりユキワ精工のは品質が良いですね。
難点はちょっと納期が掛かることぐらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする