EY型コレット(EY25型)

EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工EY型コレット(EY25型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別AA級質量(g)80内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38612734EY25-1AA261.0~0.53512
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612743EY25-1.5AA261.5~1.03514
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612752EY25-2AA262.0~1.53514
10,280
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612761EY25-2.5AA262.5~2.03515
10,280
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612777EY25-3AA263.0~2.53516
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612786EY25-3.5AA263.5~3.03517
8,130
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
38612795EY25-4AA264.0~3.53523
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612804EY25-5AA265.0~4.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612813EY25-6AA266.0~5.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612822EY25-7AA267.0~6.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
38612831EY25-8AA268.0~7.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612847EY25-9AA269.0~8.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612856EY25-10AA2610.0~9.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612865EY25-11AA2611.0~10.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612874EY25-12AA2612.0~11.03535
8,130
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612883EY25-13AA2613.0~12.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612892EY25-14AA2614.0~13.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38612901EY25-15AA2615.0~14.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
38612917EY25-16AA2616.0~15.03535
8,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする