曜日別特売

EY型コレット(EY32型)

EY型コレット(EY32型) - ユキワ精工EY型コレット(EY32型) - ユキワ精工

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

種別AA級質量(g)150内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38613111EY32-3AA333.0~2.54016
8,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613127EY32-3.5AA333.5~3.04017
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613136EY32-4AA334.0~3.54023
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
38613145EY32-5AA335.0~4.04035
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613154EY32-6AA336.0~5.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
38613163EY32-7AA337.0~6.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613172EY32-8AA338.0~7.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613181EY32-9AA339.0~8.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613197EY32-10AA3310.0~9.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38613206EY32-11AA3311.0~10.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613215EY32-12AA3312.0~11.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38613224EY32-13AA3313.0~12.04040
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613233EY32-14AA3314.0~13.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613242EY32-15AA3315.0~14.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613251EY32-16AA3316.0~15.04040
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613267EY32-17AA3317.0~16.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
38613276EY32-18AA3318.0~17.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38613285EY32-19AA3319.0~18.04040
8,200
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
38613294EY32-20AA3320.0~19.04040
8,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする