曜日別特売

パイプユニッシュ

パイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソンパイプユニッシュ - ジョンソン
(20件のレビュー)

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!

用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
注意
※使用の際は、液が目に入ったり、皮膚についたりしないように注意する。※必ず単独で使用する。※排水口用のヌメリ取り剤、酸性タイプの製品、食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
商品タイプ
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38615735-1本(800mL)浴室、洗面所の排水口本体アルカリ性
オープン
389
428(税込)
当日出荷
58084312-1個(800g)---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58084312-38615735-- パイプユニッシュ ジョンソン 38615735パイプユニッシュジョンソン1本(800mL)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 排水パイプのにおい消し
みはし医院医療・福祉・介護関連業

職場の排水が、少々匂うようになってしまいました。以前から実店舗で購入していましたが、今回は買いに行く時間が無く通販で購入しました。重い思いをしなくて済んで良かったかもしれません。匂いや汚れを綺麗に取ってくれるので、欠かせない一品です。

2025-09-29
用途: 洗面台の配管
製造業

よく洗浄されます。次回もリピート購入したいと思います。

対象商品 : 38615735
2024-08-23
用途: シンク・洗面台トイレ手洗い

キャップに注いで排水口に入れておくだけなので簡単に使用出来るから便利。2本購入。

対象商品 : 38615735
2023-12-13
用途: 配管洗浄
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

建物が古く配管が詰まりやすいので、何度もこの品物のお世話になっております。非常に助かったおります。使用時の液漏れも無くリーズナブルで購入でき、満足しております。

対象商品 : 38615735
2021-10-13
用途: 水回り全般
サービス業

目に見えない場所には必要なものです。効果が目に見えればなお良いのですが。

対象商品 : 38615735
2022-08-08
用途: 洗面所
株式会社吉田製作所

昔からの定番商品で、使い勝手は問題はありませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 38615735
2021-02-27
用途: 自宅用の風呂場排水の改善に使用・・・・・
その他業種

1年前に風呂場の全面改装を実施、最近排水に6-8時間かかり、貴社の製品を1本使用した所、30分で綺麗に排水が完了し家内が大変喜んでおり、追加で2本購入しキッチンと洗面所に使用したところ、悪臭と流れる音が聞こえず、今後も定期的に購入していくつもりです。

対象商品 : 38615735
2020-06-05
用途: トイレ掃除
有限会社新生

パイプの詰まりにならないよう定期的に使用しています。汚れも落ちて強力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする