曜日別特売

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年
(1件のレビュー)
材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861792345°L81/4
980
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
3861793245°L103/8
980
519
571(税込)
当日出荷
3861794145°L151/2
860
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
3861795745°L203/4
1,040
509
560(税込)
当日出荷
3861796645°L251
1,250
649
714(税込)
当日出荷
3861797545°L321-1/4
1,910
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
3861798445°L401-1/2
2,510
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
3861799345°L502
3,720
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
3861800245°L652-1/2
7,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
3861801145°L803
10,620
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
3861802745°L1004
18,170
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7765158545°L1255
56,970
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7765159445°L1506
86,420
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38617941
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする