曜日別特売

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年
(9件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)1形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38618151T61/8
880439
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
38618167T81/4
880459
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
38618176T103/8
880459
459
505(税込)
当日出荷
38618185T151/2
560289
289
318(税込)
当日出荷
38618194T203/4
790419
419
461(税込)
当日出荷
38618203T251
1,200599
599
659(税込)
当日出荷
38618212T321・1/4
1,950969
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
38618221T401・1/2
2,5101,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
38618237T502
3,6801,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
38618246T652・1/2
7,4103,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38618255T803
10,7905,398
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り6点です
38618264T1004
17,9508,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651603T1255
53,96027,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651612T1506
75,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77651612T70767183TT チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70767183チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618237
2022-10-16
用途: 蒸気配管
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38618194
2022-06-30
用途: 配管工事
教育・研究機関

時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。

対象商品 : 38618185
2020-12-14
用途: ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがこのメーカーのパイプの色が気に入ってます!

対象商品 : 38618185
2020-03-04
用途: ガス管で棚作り
その他業種

ガス管で棚作り様に購入。写真通り吉年の黒は良い感じです。

対象商品 : 38618185
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 38618194
2018-02-26
用途: diy
医療・福祉・介護関連業

コーヒードリッパーとコートハンガーに使用しました。

対象商品 : 38618194
2017-03-09
用途: テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

対象商品 : 38618194
2016-03-11
用途: ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする