曜日別特売

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 吉年
(3件のレビュー)
形状キャップ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38618517BCA61/8
800
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
38618526BCA81/4
800
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
38618535BCA103/8
800
429
472(税込)
当日出荷
38618544BCA151/2
720
369
406(税込)
当日出荷
38618553BCA203/4
810
429
472(税込)
当日出荷
38618562BCA251
1,020
529
582(税込)
当日出荷
38618571BCA321・1/4
1,520
749
824(税込)
当日出荷
38618587BCA401・1/2
1,730
869
956(税込)
当日出荷
38618596BCA502
2,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38618605BCA652・1/2
3,810
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38618614BCA803
5,330
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38618623BCA1004
11,530
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77651646BCA1255
26,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77651655BCA1506
36,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77651655BCA70767567CABCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70767567キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618571
2021-08-27
用途: ボックス製作時
製造業

塗装後にボックスの水抜き穴のキャップとして使用しています。

対象商品 : 38618544
2018-06-11
用途: 家具の作製

ええ感じに仕上がりました!
また購入させていただきます。

対象商品 : 38618544
2016-01-14
用途: インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする