曜日別特売

黒 丸ニップル

黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年黒 丸ニップル - 吉年
(1件のレビュー)
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38620574黒 NIPTネジ61/8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
38620583黒 NIPTネジ81/4
オープン
319
351(税込)
当日出荷
38620592黒 NIPTネジ103/8
オープン
319
351(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月25日
38620601黒 NIPTネジ151/2
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38620617黒 NIPTネジ203/4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38620626黒 NIPTネジ251
オープン
479
527(税込)
当日出荷
38620635黒 NIPTネジ321・1/4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
38620644黒 NIPTネジ401・1/2
オープン
749
824(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月27日
38620653黒 NIPTネジ502
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38620662黒 NIPTネジ652・1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
38620671黒 NIPTネジ803
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38620592黒 NI70806129PNI黒 NI 黒 バレルニップル シーケー金属 70806129黒 バレルニップルシーケー金属1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38620644黒 NI70806174PNI黒 NI 黒 バレルニップル シーケー金属 70806174黒 バレルニップルシーケー金属1個
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38620601
2020-01-21
用途: 棚作り
GOOD SUN建設業・工事業

棚作りに使いました。
ニップルなんであまり書く事無いですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする