曜日別特売

黒 長ニップル

黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年黒 長ニップル - 吉年
(32件のレビュー)
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38620687黒 NIPTネジ61/850
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38620696黒 NIPTネジ61/865
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
38620705黒 NIPTネジ61/875
オープン
439
483(税込)
当日出荷
38620714黒 NIPTネジ61/8100
オープン
549
604(税込)
当日出荷
38620723黒 NIPTネジ61/8125
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
38620732黒 NIPTネジ61/8150
オープン
819
901(税込)
当日出荷
38620741黒 NIPTネジ61/8200
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
38620757黒 NIPTネジ61/8250
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
38620766黒 NIPTネジ61/8300
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38620775黒 NIPTネジ81/450
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38620784黒 NIPTネジ81/465
オープン
399
439(税込)
当日出荷
38620793黒 NIPTネジ81/475
オープン
439
483(税込)
当日出荷
38620802黒 NIPTネジ81/4100
オープン
549
604(税込)
当日出荷
38620811黒 NIPTネジ81/4125
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
38620827黒 NIPTネジ81/4150
オープン
819
901(税込)
当日出荷
38620836黒 NIPTネジ81/4200
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月27日
38620845黒 NIPTネジ81/4250
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
38620854黒 NIPTネジ81/4300
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38620863黒 NIPTネジ103/850
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38620872黒 NIPTネジ103/865
オープン
379
417(税込)
当日出荷
38620881黒 NIPTネジ103/875
オープン
439
483(税込)
当日出荷
38620897黒 NIPTネジ103/8100
オープン
539
593(税込)
当日出荷
38620906黒 NIPTネジ103/8125
オープン
649
714(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月24日
38620915黒 NIPTネジ103/8150
オープン
799
879(税込)
当日出荷
38620924黒 NIPTネジ103/8200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38620933黒 NIPTネジ103/8250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38620942黒 NIPTネジ103/8300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38620951黒 NIPTネジ151/250
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38620967黒 NIPTネジ151/265
オープン
379
417(税込)
当日出荷
38620976黒 NIPTネジ151/275
オープン
319
351(税込)
当日出荷
38620985黒 NIPTネジ151/2100
オープン
389
428(税込)
当日出荷
38620994黒 NIPTネジ151/2125
オープン
479
527(税込)
当日出荷
38621003黒 NIPTネジ151/2150
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38621012黒 NIPTネジ151/2200
オープン
819
901(税込)
当日出荷
38621021黒 NIPTネジ151/2250
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
38621037黒 NIPTネジ151/2300
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38621046黒 NIPTネジ203/450
オープン
379
417(税込)
当日出荷
38621055黒 NIPTネジ203/465
オープン
539
593(税込)
当日出荷
38621064黒 NIPTネジ203/475
オープン
399
439(税込)
当日出荷
38621073黒 NIPTネジ203/4100
オープン
529
582(税込)
当日出荷
38621082黒 NIPTネジ203/4125
オープン
589
648(税込)
当日出荷
38621091黒 NIPTネジ203/4150
オープン
699
769(税込)
当日出荷
38621107黒 NIPTネジ203/4200
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
38621116黒 NIPTネジ203/4250
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月5日
38621125黒 NIPTネジ203/4300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38621134黒 NIPTネジ25150
オープン
529
582(税込)
当日出荷
38621143黒 NIPTネジ25165
オープン
589
648(税込)
当日出荷
38621152黒 NIPTネジ25175
オープン
519
571(税込)
当日出荷
38621161黒 NIPTネジ251100
オープン
649
714(税込)
当日出荷
38621177黒 NIPTネジ251125
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38620836黒 NI70806366PNI黒 NI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806366黒 ロングニップルシーケー金属1個
799
欠品中
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38620906黒 NI70806436PNI黒 NI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806436黒 ロングニップルシーケー金属1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38621116黒 NI70806646PNI黒 NI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806646黒 ロングニップルシーケー金属1個
999
欠品中
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621396
2025-03-05
用途: 基盤整備事業によって出来た園内の潅水施設の交換

凍結破損のバルブを交換する際、錆びて穴も空いたニップルも交換することになったので使用した。
しっかりした作りで長持ちしてくれると感じた。

対象商品 : 38621143
2024-04-27
用途: 廃油ボイラーの燃焼部
スタジオさたけ

白管はどこでも扱ってるけど、いわゆる黒管はどこにも無く、大変助かりました。白管に比べると多少割高だけど、手に入ることの方が大変有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38621143
2023-04-14
用途: 特殊車両製作
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

真ん中から旋盤で切断しパイプに溶接するため、鉄の黒皮が欲しくて探して見ればば有るもんですね。

対象商品 : 38620976
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品 : 38620976
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れで修理するのに足りなくなりそうだったのですぐ届いて良かった。

対象商品 : 38621021
2021-09-03
用途: 機械のメンテナンス
株式会社利治鉄工製造業

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品 : 38621012
2020-12-14
用途: ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがパイプの色が気に入ってます!

対象商品 : 38620775
2020-10-03
用途: エンジンにつけました。
その他業種

エンジンにつけたのですが、見た目がとてもよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする