ユニカ
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。
スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
その他
内部コーン打込み式
規格
JCAA認証製品
被削材
コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)
13
表面処理
クロメート
埋め込み深さ(mm)
30
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
下穴径(Φmm)
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622516
UC-830
M8
10.5
30
10.0
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください