曜日別特売

ジョイナ

ジョイナ - Panasonic(パナソニック)ジョイナ - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
全6種類を絞り込む
適合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38234262DH5561Kトロリール60A・150A用836-0787
4,020
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234287DH5563Kトロリール200A用836-0789
5,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234436DH5623Kトロリール60A・3P用835-6301
4,840
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234445DH5624Kトロリール60A・4P用835-6302
5,560
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38234454DH5625Kトロリール60A・5P用835-6303
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38234463DH5626Kトロリール60A・6P用835-6304
7,340
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする