ボックスコネクタ

ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。

材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255962DMY2016451638.520.9514
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38255971DMY202248224726.4420
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38255971
2020-10-07
用途: 機械周り配線菅工事

稼働配線菅工事の時に使うのですが、可とう管の種類によってboxコネクターが各メーカー及び種類に依って違うため数が揃えられないためにこの種に統一。ゴムパッキンの長さがもう少し長いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする