曜日別特売

共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
適合機種
形状
種類
ピン数(ピン)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06316965PT08 FOR LY1個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-8はんだ付け端子
245
219
241(税込)
当日出荷
46661176PT08QN1個--PT(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
46661203PT11QN-FOR-LY1個都度納期確認-PT(裏面接続)一般リレー11ラッピング端子
655
649
714(税込)
31日以内出荷
返品不可
46661212PT14QN-FOR-LY1個--PT(裏面接続)一般リレー14ラッピング端子
690
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06316974PT08-01個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-8プリント基板端子
245
239
263(税込)
当日出荷
09218937PT11-01個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-11プリント基板端子
295
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46661343PY08QN2-FOR-MY1個--PY(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
445
439
483(税込)
61日以内出荷
返品不可
46661352PY08QN2-Y11個--PY(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
510
509
560(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661361PY08QN2-Y3-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
565
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661377PY08QN-Y1-FOR-MY1個--PY(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
510
509
560(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661395PY08QN-Y3-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー8ラッピング端子
565
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661413PY08-Y31個--PY(裏面接続)一般リレー8はんだ付け端子
260
259
285(税込)
71日以内出荷
返品不可
09218946PT14-01個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-14プリント基板端子
340
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
46661431PY11QN2-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー11ラッピング端子
510
509
560(税込)
31日以内出荷
返品不可
46661447PY11QN2-Y1-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー11ラッピング端子
565
559
615(税込)
31日以内出荷
返品不可
46661456PY11QN-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー11ラッピング端子
510
509
560(税込)
61日以内出荷
返品不可
46661465PY11QN-Y1-FOR-MY1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー11ラッピング端子
565
559
615(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661474PY11-Y11個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー11はんだ付け端子
275
269
296(税込)
71日以内出荷
返品不可
35759044PT111パック(10個)-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-11はんだ付け端子
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
46661553PY14QN2-Y3-FOR-H3Y1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー14ラッピング端子
1,000
839
923(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661587PY14QN-Y3-FOR-H3Y1個都度納期確認-PY(裏面接続)一般リレー14ラッピング端子
1,000
839
923(税込)
71日以内出荷
返品不可
46661614PY14-Y31個--PY(裏面接続)一般リレー14はんだ付け端子
355
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
37628631PT141パック(10個)-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-14はんだ付け端子
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
46661325PY08-01個---一般リレー--
155
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661334PY08QN1個---一般リレー8ラッピング端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661404PY08-Y11個---一般リレー8はんだづけ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661483PY14-01個---一般リレー--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661492PY14-021個---一般リレー14プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661517PY14QN1個---一般リレー--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661526PY14QN21個---一般リレー14ラッピング端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661535PY14QN2-Y11個---一般リレー14ラッピング端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661562PY14QN-Y11個---一般リレー14ラッピング端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46661596PY14-Y11個---一般リレー14はんだづけ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39090956PT08 FOR LY1個--PT(裏面接続)-8はんだ付け端子
174
取扱い終了
返品不可
代替品有
39090965PT08-0 FOR LY1個--PT(裏面接続)-8プリント基板用端子
174
取扱い終了
返品不可
代替品有
39091062PT11-0 FOR LY1個--PT(裏面接続)-11プリント基板用端子
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
39091071PT141個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-14はんだ付け端子
245
取扱い終了
返品不可
代替品有
39091087PT14-01個--PT(裏面接続)-14プリント基板用端子
245
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993077PT08 FOR LY1個--PT(裏面接続)-8はんだ付け端子
174
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993086PT08-0 FOR LY1個--PT(裏面接続)-8プリント基板用端子
174
取扱い終了
返品不可
代替品有
05257665PT14-0 FOR LY1個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-14プリント基板端子
340
取扱い終了
返品不可
代替品有
26589317PT08-0 FOR LY1個(10個)--PT(裏面接続)-8プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46661422PY11-0-FOR-MY1個---一般リレー--
オープン
取扱い終了
返品不可
46661501PY14-3-FOR-MY1個---一般リレー--
オープン
取扱い終了
返品不可
46661605PY14-Y21個---一般リレー-はんだ付け端子
オープン
取扱い終了
返品不可
39091053PT111個-形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□SPT(裏面接続)-11はんだ付け端子
210
取扱い終了
返品不可
55993953PT11 FOR LY1個--PT(裏面接続)-11はんだ付け端子
210
取扱い終了
返品不可
05257717PT14 FOR LY1個--PT(裏面接続)-14はんだ付け端子
245
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46661325PY08-039091132PY08-0 FOR MY画像準備中共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました。
46661334PY08QN39091141PY08QN FOR MY画像準備中共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
46661404PY08-Y139091157PY08-Y1 FOR MYPY08-Y1 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091157共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
46661483PY14-039091184PY14-0 FOR MYPY14-0 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091184共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
229
税込252
注文コードが変更になりました。
46661492PY14-0239091193PY14-02 FOR MYPY14-02 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091193共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
46661517PY14QN39091202PY14QN FOR MYPY14QN 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091202共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
519
税込571
注文コードが変更になりました。
46661526PY14QN239091211PY14QN2 FOR MY画像準備中共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
519
税込571
注文コードが変更になりました。
46661535PY14QN2-Y139091227PY14QN2-Y1 FOR MY画像準備中共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
46661562PY14QN-Y139091236PY14QN-Y1 FOR MYPY14QN-Y1 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091236共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
46661596PY14-Y139091245PY14-Y1 FOR MYPY14-Y1 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 39091245共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)1個
289
税込318
注文コードが変更になりました。
39090956PT08 FOR LY06316965PT08 FOR LYPT08 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 06316965共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
39090965PT08-0 FOR LY06316974PT08-0PT08-0 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 06316974共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
39091062PT11-0 FOR LY09218937PT11-0PT11-0 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 09218937共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
289
税込318
注文コードが変更になりました。
39091071PT1437628631PT14PT14 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 37628631共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1パック(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
39091087PT14-009218946PT14-0PT14-0 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 09218946共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました。
55993077PT08 FOR LY06316965PT08 FOR LYPT08 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 06316965共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
219
税込241
注文コードが変更になりました。
55993086PT08-0 FOR LY06316974PT08-0PT08-0 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 06316974共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
05257665PT14-0 FOR LY09218946PT14-0PT14-0 FOR LY 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 09218946共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06316965
2017-01-30
用途: 農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
農・林・水産業

ソケットの電流容量をソケットに表示していただければ過電流によるソケット損傷を未然防止出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする