曜日別特売

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF - omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF - omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF - omron(オムロン)

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。

仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能内容量1個
注意
※故障検出機能において、検出電源部、操作入力部の電源の立ち上がり時間および立ち下がり時間が200msを超えるような電源を使用した場合、定格電圧に達する途中で警報表示・出力をする可能性があります。DC電源は、200ms以下で立ち上がりおよび立ち下がりをするものをご選択ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
入力方式
入力電圧(V)
出力形態
端子形状
動作表示灯
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46584702G3PF-225B-CTB-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)スクリューレスクランプ端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39066526G3PF-235B-CTB DC24-ソリッドステート・リレーDC12~24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)スクリューレスクランプ端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584711G3PF-225B-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)M3端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46584727G3PF-225B-STB-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)小型マイナス端子(脱着可)あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584736G3PF-235B-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)M3端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
22,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584745G3PF-235B-STB-DC24都度納期確認ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)小型マイナス端子(脱着可)あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46584754G3PF-525B-CTB-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)スクリューレスクランプ端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
32,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584763G3PF-525B-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)M3端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584772G3PF-525B-STB-DC24都度納期確認ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)小型マイナス端子(脱着可)あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
32,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46584781G3PF-535B-CTB-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)スクリューレスクランプ端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
34,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584797G3PF-535B-DC24-ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)M3端子あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46584806G3PF-535B-STB-DC24都度納期確認ソリッドステート・リレーDC24電圧入力(使用)DC9.6~26.4NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)小型マイナス端子(脱着可)あり負荷電源の1/2サイクル+1以下
34,000
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする