I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O - omron(オムロン)
(4件のレビュー)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状
オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
入力モジュール・出力モジュールを品揃え。
Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

内容量1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
動作表示灯
動作時間(ms)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
動作表示灯
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46594624G3R-IDZR1SN-1-UTU-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24あり15以下
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39066596G3R-OA202SZN DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力:AC100~240負荷電源周期の1/2サイクル+1以下
オープン2,490
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り477点です
46594633G3R-IDZR1SN-1-UTU-DC5ソリッドステート・リレーDC5あり15以下
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39066605G3R-OA202SZN-UTU DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力:AC100~240あり負荷電源周期の1/2サイクル1以下
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46594651G3R-IDZR1SN-UTU-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24あり0.1以下
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46684346G3R-OA202SLN-UTU-DC5-24ソリッドステート・リレーDC5~24あり1以下
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46594667G3R-IDZR1SN-UTU-DC5ソリッドステート・リレーDC5あり0.1以下
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39066623G3R-ODX02SN DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力:DC5~481以下
オープン2,490
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
39066632G3R-ODX02SN-UTU DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力:DC5~48あり1以下
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46684355G3R-OD201SN-UTU DC5-24ソリッドステート・リレーDC5~24あり1以下
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39066562G3R-IAZR1SN AC100-240ソリッドステート・リレー入力:AC100~24020以下
オープン
取扱い終了
代替品有
46594606G3R-IDZR1SN-1-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24--
オープン
取扱い終了
代替品有
39066571G3R-IDZR1SN DC12-24ソリッドステート・リレー入力:DC12~240.1以下
オープン
取扱い終了
代替品有
46594615G3R-IDZR1SN-1-DC5ソリッドステート・リレーDC5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46594642G3R-IDZR1SN-DC5ソリッドステート・リレーDC5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39066587G3R-OA202SLN DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力:AC100~2401以下
オープン
取扱い終了
代替品有
39066614G3R-OD201SN DC5-24ソリッドステート・リレー入力:DC5~24/出力: DC48~2001以下
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39066562G3R-IAZR1SN AC100-24066551345G3R-IAZR1SN-UTUAC100-240G3R-IAZR1SN AC100-240 プラグインSSR G3R omron(オムロン) 66551345プラグインSSR G3Romron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46594606G3R-IDZR1SN-1-DC12-2446594624G3R-IDZR1SN-1-UTU-DC12-24G3R-IDZR1SN-1-DC12-24 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46594624I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39066571G3R-IDZR1SN DC12-2446594651G3R-IDZR1SN-UTU-DC12-24G3R-IDZR1SN DC12-24 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46594651I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46594615G3R-IDZR1SN-1-DC546594633G3R-IDZR1SN-1-UTU-DC5G3R-IDZR1SN-1-DC5 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46594633I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46594642G3R-IDZR1SN-DC546594667G3R-IDZR1SN-UTU-DC5G3R-IDZR1SN-DC5 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46594667I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39066587G3R-OA202SLN DC5-2446684346G3R-OA202SLN-UTU-DC5-24G3R-OA202SLN DC5-24 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46684346I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39066614G3R-OD201SN DC5-2446684355G3R-OD201SN-UTU DC5-24G3R-OD201SN DC5-24 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 46684355I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066596
2021-10-08
用途: 制御盤
シンヨー電機株式会社

商品は問題ないのですが、納期が掛かり過ぎて困った。

1が参考にしています
対象商品 : 39066571
2016-11-04
用途: ゴミ置き場に設置するカラス撃退装置(9V)の年間通電時間測定で(近似消費電力を測定)
教育・研究機関

定格DC9Vのパワーリレーで適当な物が無かったので、本品を流用致しました。未だ動作確認はしておりませんが、メーカーのアドバイスがありましたので問題なく作動するものと思っております。

対象商品 : 39066632
2016-11-18
用途: LED点燈制御用

2Aまで流せるのでOKです。有接点の様にカチカチ音がしないので良いです。メーカーサイトより格安です。

対象商品 : 39066596
2015-10-13
用途: ヒーター電源ラインのON/OFFコントロール
製造業

機械接点がない分故障率が少ないと考えているので負荷部の定格電流がもう少しメカニカルと同じ5Aになってくれたらこちらを主に使用できるのですが…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする