曜日別特売

RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ - omron(オムロン)
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ケーブル長(m)
質量(g)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100257V680-HS51 2M標準ケーブル、非防水コネクタ円柱タイプ2約55(ケーブル長2m時)黄銅
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39100266V680-HS52-R 2M屈曲ケーブル、非防水コネクタ円柱タイプ2約850(ケーブル長12.5m時)黄銅
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39100275V680-HS52-W 12.5M標準ケーブル、防水コネクタ円柱タイプ12.5約850(ケーブル長12.5m時)黄銅
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100284V680-HS52-W 2M標準ケーブル、防水コネクタ円柱タイプ2約850(ケーブル長12.5m時)黄銅
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100293V680-HS63-R 12.5M屈曲ケーブル、非防水コネクタ角型タイプ12.5約850(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
61,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100302V680-HS63-R 2M屈曲ケーブル、非防水コネクタ角型タイプ2約850(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100311V680-HS63-W 12.5M標準ケーブル、防水コネクタ角型タイプ12.5約850(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100327V680-HS63-W 2M標準ケーブル、防水コネクタ角型タイプ2約850(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39100336V680-HS65-R 2M屈曲ケーブル、非防水コネクタ角型タイプ2約1100(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100345V680-HS65-W 12.5M標準ケーブル、防水コネクタ角型タイプ12.5約1100(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100354V680-HS65-W 2M標準ケーブル、防水コネクタ角型タイプ2約1100(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46381973V680-HS52-R-12.5M屈曲ケーブル、非防水コネクタ円柱タイプ12.5約850(ケーブル長12.5m時)黄銅
61,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46382007V680-HS65-R-12.5M屈曲ケーブル、非防水コネクタ角型タイプ12.5約1100(ケーブル長12.5m時)ABS樹脂
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする