曜日別特売

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ - omron(オムロン)
寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
接地
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520572V640-HAM11-ETN-V2150以下D種接地工事(従来の第3種接地)Etherne(t TCP/IP)
オープン
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66520588V640-HAM11-L-ETN-V2400以下D種接地工事(従来の第3種接地)Etherne(t TCP/IP)
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
27150068V640-HAM11-V4150以下D種接地工事(従来の第3種接地)RS-232C、RS-485
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66520597V640-HAM11-L-V2400以下D種接地工事(従来の第3種接地)RS-232C、RS-485
オープン
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39099995V640-HAM11-V3150以下D種接地工事(従来の第3種接地)RS-232C、RS-485
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39099995V640-HAM11-V327150068V640-HAM11-V4V640-HAM11-V3 RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン) 27150068RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズomron(オムロン)1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする