曜日別特売

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル - omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル - omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル - omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル - omron(オムロン)

電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389676953G3AX-AL2025-(200V)0.2~1.5
23,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062023G3AX-AL2220都度納期確認(200V)11~15
61,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
389677043G3AX-AL2055都度納期確認(200V)2.2~3.7
28,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062113G3AX-AL2330都度納期確認(200V)18.5~22
87,000
68,980
75,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
389677133G3AX-AL2110-(200V)5.5~7.5
45,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
464062273G3AX-AL2500都度納期確認(200V)30~37
101,000
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062363G3AX-AL2750都度納期確認(200V)45~55
132,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
389677223G3AX-AL4025都度納期確認(400V)0.4~1.5
23,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
389677313G3AX-AL4055都度納期確認(400V)2.2~3.7
28,500
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062453G3AX-AL4220都度納期確認(400V)11~15
61,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
389677473G3AX-AL4110都度納期確認(400V)5.5~7.5
45,000
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062543G3AX-AL4330都度納期確認(400V)18.5~22
87,000
68,980
75,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062633G3AX-AL4500都度納期確認(400V)30~37
101,000
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
464062723G3AX-AL4750都度納期確認(400V)45~55
132,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする