omron(オムロン)
USB-シリアル変換ケーブル
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)
約100
規格
(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)
70
使用周囲温度(℃)
0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
内容量
1本
注意
※形E5CN/形E5AN/形E5EN旧タイプには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
適合
伝送速度(bps)
コネクタ仕様
対応機種
対応OS
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39055773
E58-CIFQ1
DC5
バスパワー(USBホストコントローラから供給)
(ソフトウェア)Thermo Mini、CX-Thermo Ver.3.0以上
38400
パソコン側:USB(タイプAプラグ)
温度調節器側:シリアル
形EJ1、形E5CN/形E5AN/形E5ENシリーズ(新タイプ)
Windows 2000/XP/Vista
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください