曜日別特売

アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC

アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC - omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC - omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC - omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC - omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC - omron(オムロン)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
電源電圧範囲DC5~24V。

付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043952E2EC-C2R5C1 2M-アンプ中継型DC5~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形2.5±10%コード引き出しタイプ
9,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
46432906E2EC-CR5C1-10M都度納期確認アンプ中継型DC5~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.5±15%コード引き出しタイプ
11,800
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
46432915E2EC-CR5C1-5M都度納期確認アンプ中継型DC5~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.5±15%コード引き出しタイプ
10,900
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
39043986E2EC-CR5C1 2M-アンプ中継型DC5~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形0.5±15%コード引き出しタイプ
10,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする