曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ E3S

アンプ内蔵形光電センサ E3S - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3S - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3S - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3S - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

汎用光電センサ
高品質で信頼の検出を実現

内容量1個
全23種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39050961E3S-LS10XE4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形(狭視界形)透明体/不透明体30~100連続可変(10×10)コード引き出しタイプ
37,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
39050986E3S-LS20XE4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形(広視界形)透明体/不透明体50~250連続可変(50×75)コード引き出しタイプ
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39050356E3S-2E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体2000コード引き出し
21,500
取扱い終了
返品不可
39050365E3S-2E41 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体2000コード引き出し
23,000
取扱い終了
返品不可
39050417E3S-5E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体5000コード引き出し
29,000
取扱い終了
返品不可
39050426E3S-5E41 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体5000コード引き出し
30,500
取扱い終了
返品不可
39050331E3S-2DE4 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体2000-
12,700
取扱い終了
返品不可
39050347E3S-2DE41 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体2000-
13,300
取扱い終了
返品不可
39050374E3S-2LE4 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体2000-
8,950
取扱い終了
返品不可
39050383E3S-2LE41 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体2000-
9,550
取扱い終了
返品不可
39050392E3S-5DE4 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体5000-
17,100
取扱い終了
返品不可
39050401E3S-5DE41 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体5000-
17,700
取扱い終了
返品不可
39051101E3S-R2E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射型透明体/不透明体100~2000コード引き出し
23,500
取扱い終了
返品不可
39050444E3S-5LE4 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体5000-
12,100
取扱い終了
返品不可
39050453E3S-5LE41 2Mアンプ内蔵型--透過型不透明体5000-
12,700
取扱い終了
返品不可
39051117E3S-R2E41 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2回帰反射型透明体/不透明体100~2000コード引き出し
24,500
取扱い終了
返品不可
39051092E3S-R2B4 2Mアンプ内蔵型-------
23,500
取扱い終了
返品不可
39050873E3S-DS10B4 2Mアンプ内蔵型-------
20,000
取扱い終了
返品不可
39050882E3S-DS10E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射型透明体/不透明体100(白画用紙50×50)コード引き出し
20,000
取扱い終了
返品不可
39050891E3S-DS10E41 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射型透明体/不透明体100(白画用紙50×50)コード引き出し
21,500
取扱い終了
返品不可
39050907E3S-DS30B4 2Mアンプ内蔵型----透明体/不透明体--
28,000
取扱い終了
返品不可
39050925E3S-DS30E41 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射型透明体/不透明体300(白画用紙100×100)コード引き出し
29,000
取扱い終了
返品不可
39050916E3S-DS30E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2拡散反射型-300(白画用紙100×100)コード引き出し
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39050961
2015-02-23
用途: 検知
株式会社伸交

製品自体には何ら問題は無いが納期指定が記載されているにも拘らず数日経ってから遅れとの連絡、社内連絡の問題と言われてもこちらは充てにしていたので大問題。別担当者での直送手配で事なきを得たが次回はその辺りをきちんとお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする