曜日別特売

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
電源電圧(V)
検出方式
検出距離(mm)
機能
タイマ機能
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043523E2C-JC4CH 2M-アンプユニット部耐熱タイプ、 アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータコード長補償/3m/5m スイッチ切替え-コード引き出しタイプ
19,900
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043532E2C-JC4DH 2M-アンプユニット部耐熱タイプ、 アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータコード長補償/3m/5m スイッチ切替え-コード引き出しタイプ
19,900
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043541E2C-JC4EH 2M-アンプユニット部耐熱タイプ、 アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータコード長補償/3m/5m スイッチ切替え-コード引き出しタイプ
19,900
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043295E2C-AK4A-アンプユニット部アンプユニットAC100~240誘導型(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ0~5mコード長切り替えスイッチを各設定位置にする-端子台タイプ
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043304E2C-AM4A-アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下誘導型(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ0~5mコード長切り替えスイッチを各設定位置にするOFFディレイ40±10ms端子台タイプ
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39043471E2C-GE4A-アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20%以上、4回転ポテンショメータ3m限定-端子台タイプ
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
39043496E2C-GF4A-アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20%以上、4回転ポテンショメータ3m限定-端子台タイプ
8,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043505E2C-JC4A 2M-アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ3m限定OFFディレイ40±10msコード引き出しタイプ
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043514E2C-JC4AP 2M-アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ1~3m:コード長切り替え端子短絡、3~5m:コード長切り替え端子開放OFFディレイ40±10msコード引き出しタイプ
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46504236E2C-JC4A-5M都度納期確認アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ3m限定OFFディレイ40±10msコード引き出しタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46504245E2C-JC4AP-5M都度納期確認アンプユニット部アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ1~3m:コード長切り替え端子短絡、3~5m:コード長切り替え端子開放OFFディレイ40±10msコード引き出しタイプ
14,900
14,880
16,368(税込)
42日以内出荷
返品不可
46504254E2C-JC4EH-5M都度納期確認アンプユニット部耐熱タイプ、 アンプユニットDC12~24 リップル(p-p)10%以下-(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータコード長補償/3m/5m スイッチ切替え-コード引き出しタイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
39043487E2C-GE4B DC12-24---------
6,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39043471
2024-07-16
用途: 機械のメンテナンス時
タックプレス製造業

機械の修理に。
問題なく使えてます。
近いうちに予備をお願いしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする