曜日別特売

オールステンレスボディ近接センサ E2FM

オールステンレスボディ近接センサ E2FM - omron(オムロン)オールステンレスボディ近接センサ E2FM - omron(オムロン)

オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性

内容量1個
全64種類を絞り込む
検出距離(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39046944E2FM-X1R5D1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%コード引き出しタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440554E2FM-QX1R5B1-M1都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5-
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39046917E2FM-X10B1-M1-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%コネクタタイプ(M12)
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440563E2FM-QX1R5D1-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5コード引き出しタイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39046935E2FM-X1R5B1-M1-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%コネクタタイプ(M12)
12,600
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440572E2FM-QX1R5D1-5M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5コード引き出しタイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39046953E2FM-X2B1-M1-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%コネクタタイプ(M12)
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440581E2FM-QX1R5D1-M1GJ-0.3M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5-
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39046971E2FM-X5B1-M1-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コネクタタイプ(M12)
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440782E2FM-X1R5B1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%コード引き出しタイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440791E2FM-X1R5B2-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5-
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440807E2FM-X1R5C1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%コード引き出しタイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440825E2FM-X1R5C2-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5-
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440834E2FM-X1R5D1-5M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%-
オープン
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440843E2FM-X1R5D1-M1J-0.3M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%-
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440852E2FM-X1R5D1-M1TGJ-0.3M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440861E2FM-X1R5D1-M1TJ-0.3M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-1.5±10%-
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440877E2FM-X1R5D2-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-1.5-
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39046926E2FM-X10D1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%コード引き出しタイプ
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39046962E2FM-X2D1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%コード引き出しタイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39046987E2FM-X5D1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コード引き出しタイプ
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440694E2FM-X10B1-2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%コード引き出しタイプ
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440703E2FM-X10B2-2M--ネジシールドネジ形-10-
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440712E2FM-X10C1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%コード引き出しタイプ
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440737E2FM-X10C2-2M--ネジシールドネジ形-10-
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440755E2FM-X10D1-M1TGJ-0.3M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440764E2FM-X10D1-M1TGJ-T-0.3M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-10±10%スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440886E2FM-X2B1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%コード引き出しタイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440895E2FM-X2B2-2M--ネジシールドネジ形-2-
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440904E2FM-X2C1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%コード引き出しタイプ
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440922E2FM-X2C2-2M--ネジシールドネジ形-2-
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440947E2FM-X2D1-M1TGJ-0.3M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440956E2FM-X2D1-M1TGJ-T-0.3M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-2±10%スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440974E2FM-X5B1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コード引き出しタイプ
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440983E2FM-X5B2-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-5-
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440992E2FM-X5C1-2M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コード引き出しタイプ
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46441001E2FM-X5C1-5M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コード引き出しタイプ
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46441026E2FM-X5C2-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-5-
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46441035E2FM-X5D1-5M都度納期確認DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-5±10%コード引き出しタイプ
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46441044E2FM-X5D1-M1TGJ-0.3M--ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46440511E2FM-QX10D1-2M--ネジシールドネジ形-10コード引き出しタイプ
22,000
取扱い終了
返品不可
46440527E2FM-QX10D1-5M--ネジシールドネジ形-10コード引き出しタイプ
22,500
取扱い終了
返品不可
46440536E2FM-QX10D1-M1GJ-0.3M都度納期確認-ネジシールドネジ形-10-
22,000
取扱い終了
返品不可
46440545E2FM-QX10D1-M1GJ-T-0.3M都度納期確認-ネジシールドネジ形-10-
22,000
取扱い終了
返品不可
46440597E2FM-QX2B1-M1都度納期確認-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2-
オープン
取扱い終了
返品不可
46440606E2FM-QX2D1-2M都度納期確認-ネジシールドネジ形-2コード引き出しタイプ
19,700
取扱い終了
返品不可
46440615E2FM-QX2D1-5M--ネジシールドネジ形-2コード引き出しタイプ
20,000
取扱い終了
返品不可
46440624E2FM-QX2D1-M1GJ-0.3M都度納期確認-ネジシールドネジ形-2-
20,000
取扱い終了
返品不可
46440633E2FM-QX2D1-M1GJ-T-0.3M都度納期確認-ネジシールドネジ形-2-
20,000
取扱い終了
返品不可
46440642E2FM-QX5B1-M1都度納期確認-ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39046926E2FM-X10D1 2M50591566E2EW-X10D130 2ME2FM-X10D1 2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591566溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39046962E2FM-X2D1 2M50591627E2EW-X2D112 2ME2FM-X2D1 2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591627溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39046987E2FM-X5D1 2M50591697E2EW-X5D118 2ME2FM-X5D1 2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591697溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440694E2FM-X10B1-2M58244123E2EW-X10B130 2ME2FM-X10B1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58244123溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440703E2FM-X10B2-2M58244245E2EW-X10B230 2ME2FM-X10B2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58244245溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440712E2FM-X10C1-2M58244394E2EW-X10C130 2ME2FM-X10C1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58244394溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440737E2FM-X10C2-2M58244455E2EW-X10C230 2ME2FM-X10C2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58244455溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440755E2FM-X10D1-M1TGJ-0.3M50591575E2EW-X10D130-M1TGJ 0.3ME2FM-X10D1-M1TGJ-0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591575溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440764E2FM-X10D1-M1TGJ-T-0.3M50591584E2EW-X10D130-M1TGJ-T 0.3ME2FM-X10D1-M1TGJ-T-0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591584溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440886E2FM-X2B1-2M58245146E2EW-X2B112 2ME2FM-X2B1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245146溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440895E2FM-X2B2-2M58245173E2EW-X2B212 2ME2FM-X2B2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245173溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440904E2FM-X2C1-2M58245234E2EW-X2C112 2ME2FM-X2C1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245234溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440922E2FM-X2C2-2M58245268E2EW-X2C212 2ME2FM-X2C2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245268溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440947E2FM-X2D1-M1TGJ-0.3M50591636E2EW-X2D112-M1TGJ 0.3ME2FM-X2D1-M1TGJ-0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591636溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440956E2FM-X2D1-M1TGJ-T-0.3M50591645E2EW-X2D112-M1TGJ-T 0.3ME2FM-X2D1-M1TGJ-T-0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591645溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440974E2FM-X5B1-2M58245329E2EW-X5B118 2ME2FM-X5B1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245329溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440983E2FM-X5B2-2M58245356E2EW-X5B218 2ME2FM-X5B2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245356溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46440992E2FM-X5C1-2M58245417E2EW-X5C118 2ME2FM-X5C1-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245417溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46441001E2FM-X5C1-5M58245426E2EW-X5C118 5ME2FM-X5C1-5M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245426溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46441026E2FM-X5C2-2M58245444E2EW-X5C218 2ME2FM-X5C2-2M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 58245444溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46441035E2FM-X5D1-5M50591706E2EW-X5D118 5ME2FM-X5D1-5M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591706溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
13,880
税込15,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46441044E2FM-X5D1-M1TGJ-0.3M50591715E2EW-X5D118-M1TGJ 0.3ME2FM-X5D1-M1TGJ-0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591715溶接工程向け近接センサomron(オムロン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする