omron(オムロン)
カムポジショナ レゾルバ
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
適合
種別
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38967661
3F88L-RS15
-
コネクタタイプ
3F88L-160 / 162
レゾルバ
6
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38967677
3F88L-RS17
-
標準タイプ
3F88L-160 / 162
レゾルバ
10
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46407417
3F88L-RS15W
都度納期確認
リード線タイプ
3F88L-160 / 162
レゾルバ
6
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46407426
3F88L-RS17T
-
高トルクタイプ
3F88L-160 / 162
レゾルバ
10
¥
61,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください