曜日別特売

シングルビームセーフティセンサ E3ZS

シングルビームセーフティセンサ E3ZS - omron(オムロン)

危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ

適合規格
センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)
セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
消費電流(mA)
投光器:15以下
受光器:20以下
耐衝撃性
動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回
耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯
投光器:橙/投光表示
受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
耐振動(Hz)
動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min
耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
出力PNP出力レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660立ち上がり時間(s)電源投入後0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
検出方式
検出距離(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053874E3ZS-T81ADC22.5~24:投光オフ(ソース電流:3mA以下)
開放または0~2.5:投光オン(漏れ電流:0.1mA以下)
透過形0.2~3(赤色光)コード引出しタイプ(2m)
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする