曜日別特売

ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q

ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q - omron(オムロン)

ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化

付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8内容量1個
注意
※電源投入後、検出距離が安定するまで時間がかかります。十分な検出距離を確保するために、ご使用環境を十分ご確認の上、設定距離以下でご使用ください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452052E2EC-MC2B1-2M都度納期確認アンプ中継型DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形2±15%コード引き出しタイプ
15,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46452061E2EC-QC2D1-M1TGJ-T-0.3M-アンプ中継型DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形2±10%-
オープン
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
39044022E2EC-MC2D1 2M-アンプ中継型DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形2±10%コード引き出しタイプ
15,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39044031E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M-アンプ中継型DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド円柱形2±10%コネクタ中継タイプ
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする